Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBTY125-18X-100 Kabelbinder - TY125-18X-100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY125-18X-100 Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 142 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363060529

Artikelnummer

ABBTY125-18X-100

Herstellernummer

TY125-18X-100

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

142 mm

Banddicke:

1.2 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

TYFAST 2 4X140 NEROUV 100PZ