Startseite

ABB SPA - ABBTY1200-175X-L TYFAST 8,8X1220 NEROUV 50PZ - TY1200-175X-L

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY1200-175X-L TYFAST 8,8X1220 NEROUV 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Haltekraft - 800 N

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

5415022524567

Artikelnummer

ABBTY1200-175X-L

Herstellernummer

TY1200-175X-L

Hersteller

ABB

Min. Haltekraft:

800 N

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta con dentino in plastica Ty-Fast® in poliammide 6.6, colore nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie, per uso interno ed esterno e temperature fino a 115°C, certificata UL/IEC 62275 Type 2/21, larghezza 8,8mm, lunghezza 1220mm, tenuta minima allo sgancio di 800N, venduta in confezione da 50 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie