Startseite

ABB SPA - ABBTY1200-175 TYFAST 8,6X1233 NAT 50PZ - TY1200-175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9.1 mm

  • Bandlänge - 1220 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.8 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

5415022140910

Artikelnummer

ABBTY1200-175

Herstellernummer

TY1200-175

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

9.1 mm

Bandlänge:

1220 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

778 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY1200-175 - Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 8.6mm, lunghezza 1233mm, colore naturale, in confezione da 50 pezzi