ABB SPA - ABBTT4020K TETTO PARASPRUZZI 400X200MM (LXP) - TT4020K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646736468
Artikelnummer
ABBTT4020K
Herstellernummer
TT4020K
Hersteller
ABB
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


