ABB SPA - ABBTT3020K TETTO PARASPRUZZI 300X200MM (LXP) - TT3020K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 300 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646736444
Artikelnummer
ABBTT3020K
Herstellernummer
TT3020K
Hersteller
ABB
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


