Startseite

ABB SPA - ABBTEB4-100/35 CALOTTA TEB 4 VIE D100 SACCHETTO 10PZ BK - TEB4-100/35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 950...950 mm²

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 100 mm

  • Betriebstemperatur - -55...100 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

5414363109723

Artikelnummer

ABBTEB4-100/35

Herstellernummer

TEB4-100/35

Hersteller

ABB

Nennquerschnitt:

950...950 mm²

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

100 mm

Betriebstemperatur:

-55...100 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

33 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

215 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

35 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

14 mm

Codice Ordine: TEB4-100/35 - CALOTTA TERMORETRAIBILE serie TEB, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, a 4 USCITE, diametro ingresso/uscita prima del restringimento 100.0/35.0mm, diametro ingresso/uscita dopo il restringimento 33.0/14.0mm, in sacchetto da 10 pezzi, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie