Startseite

ABB SPA - ABBTC828-TB BASE PA6,6 VITEM4 10X23MM 1000PZ - TC828-TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.48 mm

  • Breite - 10.16 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Höhe - 3.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363075073

Artikelnummer

ABBTC828-TB

Herstellernummer

TC828-TB

Hersteller

ABB

Länge:

22.48 mm

Breite:

10.16 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Höhe:

3.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC828-TB - Base a vite per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, dimensioni 22.5x10.1mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi