ABB SPA - ABBTC826-TB Befestigungssockel - TC826-TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 24.31 mm
Breite - 13.21 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Höhe - 5.97 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363075066
Artikelnummer
ABBTC826-TB
Herstellernummer
TC826-TB
Hersteller
ABB
Länge:
24.31 mm
Breite:
13.21 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Höhe:
5.97 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C