ABB SPA - ABBTC817-TB Befestigungssockel - TC817-TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 11.1 mm
Breite - 11.1 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Höhe - 4.75 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363059240
Artikelnummer
ABBTC817-TB
Herstellernummer
TC817-TB
Hersteller
ABB
Länge:
11.1 mm
Breite:
11.1 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Höhe:
4.75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


