Startseite

ABB SPA - ABBTC804-TB BASE PA6,6 VITE M2 2,5X8MM 100PZ - TC804-TB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC804-TB BASE PA6,6 VITE M2 2,5X8MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363059196

Artikelnummer

ABBTC804-TB

Herstellernummer

TC804-TB

Hersteller

ABB

Miniature Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 10.16mm (0.40 Inches), Width of 7.92mm (0.312 Inches), Thickness of 2.4mm (0.094 Inches), #2 Screw Mounting Method