Startseite

ABB SPA - ABBTC5823 BASI ACCESSORI - TC5823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 11.33 mm

  • Breite - 11.33 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363059127

Artikelnummer

ABBTC5823

Herstellernummer

TC5823

Hersteller

ABB

Länge:

11.33 mm

Breite:

11.33 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Höhe:

17 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC5823 - Clip ad innesto per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, foro di montaggio 6.2-6-5mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi