Startseite

ABB SPA - ABBTC5358 TYRAP SPINA SUP.10X10MM POLY.6,6NE.UV100 - TC5358

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 9.9 mm

  • Breite - 9.9 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363059097

Artikelnummer

ABBTC5358

Herstellernummer

TC5358

Hersteller

ABB

Länge:

9.9 mm

Breite:

9.9 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

31.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

102 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Heavy-Duty Wall Plug, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 9.9mm (0.39 Inches), Width of 9.9mm (0.39 Inches), Height of 31.8mm (1.25 Inches), to be Used with Masonry and Brick Surfaces, Hole Size in Masonry of 6.35mm (0.25 Inches)