Startseite

ABB SPA - ABBTC5357 Befestigungssockel - TC5357

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 44.45 mm

  • Breite - 19.1 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363059080

Artikelnummer

ABBTC5357

Herstellernummer

TC5357

Hersteller

ABB

Länge:

44.45 mm

Breite:

19.1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

15.9 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC5357 - Supporto a sella per fascette di larghezza fino a 12.7mm, realizzato in poliammide 6.6, resistente UV, con foro di montaggio Ø 6.7mm, dimensioni 19.1x44.1mm, colore nero, in confezione da 25 pezzi