Startseite

ABB SPA - ABBTC5349A-TB TYRAP BAS. ADESIVA H 14MM POLY.6,6NAT.10 - TC5349A-TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 25 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.5 mm

  • Höhe - 14.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363059011

Artikelnummer

ABBTC5349A-TB

Herstellernummer

TC5349A-TB

Hersteller

ABB

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.5 mm

Höhe:

14.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC5349A-TB - Clip a scatto riutilizzabile, realizzata in poliammide 6.6, autoadesiva (a base di gomma) con foro di fissaggio, altezza spazio di chiusura 6-8.5mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie