ABB SPA - ABBTC5347AR Befestigungssockel - TC5347AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28.58 mm
Breite - 28.58 mm
Höhe - 8.53 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 229 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363058984
Artikelnummer
ABBTC5347AR
Herstellernummer
TC5347AR
Hersteller
ABB
Länge:
28.58 mm
Breite:
28.58 mm
Höhe:
8.53 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0...65 °C


