Startseite

ABB SPA - ABBTC5345AX Befestigungssockel - TC5345AX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.58 mm

  • Breite - 28.6 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363058960

Artikelnummer

ABBTC5345AX

Herstellernummer

TC5345AX

Hersteller

ABB

Länge:

28.58 mm

Breite:

28.6 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.2 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

5.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

BASETTA 28.6X28.6 100 PCS PER FASCETTE