Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBTC5344AR Befestigungssockel - TC5344AR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC5344AR Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19.05 mm

  • Breite - 19.05 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm

  • Höhe - 4.85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363058922

Artikelnummer

ABBTC5344AR

Herstellernummer

TC5344AR

Hersteller

ABB

Länge:

19.05 mm

Breite:

19.05 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3.6 mm

Höhe:

4.85 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

103 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

BASE TC5344AR 100PZ PER FASCETTE