Startseite

ABB SPA - ABBTC5142 Montageplatte

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC5142 Montageplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23.42 mm

  • Breite - 14.29 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 10.72 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363058830

Artikelnummer

ABBTC5142

Herstellernummer

TC5142

Hersteller

ABB

Länge:

23.42 mm

Breite:

14.29 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

10.72 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

229 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

BASE TC142 100PZ PER FASCETTE