Startseite

ABB SPA - ABBTC5141-NDT Befestigungssockel - TC5141-NDT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17.02 mm

  • Breite - 11.1 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

5415022188264

Artikelnummer

ABBTC5141-NDT

Herstellernummer

TC5141-NDT

Hersteller

ABB

Länge:

17.02 mm

Breite:

11.1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

blau

Höhe:

8.38 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC5141-NDT - Supporto a sella per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzato in poliammide 6.6 RILEVABILE, con foro di montaggio, dimensioni 17x11.1mm, colore blu, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie