Startseite

ABB SPA - ABBTC5141 Befestigungssockel

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC5141 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17.07 mm

  • Breite - 11.13 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 8.33 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363058823

Artikelnummer

ABBTC5141

Herstellernummer

TC5141

Hersteller

ABB

Länge:

17.07 mm

Breite:

11.13 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

8.33 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

102 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

BASE TC141 100PZ PER FASCETTE