ABB SPA - ABBTC376 TYRAP BAS. VITE 17.5X17MM POLY.6,6NAT.10 - TC376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 44.45 mm
Breite - 17.5 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.8 mm
Höhe - 17 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363058793
Artikelnummer
ABBTC376
Herstellernummer
TC376
Hersteller
ABB
Länge:
44.45 mm
Breite:
17.5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.8 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie