Startseite

ABB SPA - ABBTC375 TYRAP BAS. VITE 17.5X19MM POLY.6,6NAT.10 - TC375

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 92.71 mm

  • Breite - 17.5 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Höhe - 19.05 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363058779

Artikelnummer

ABBTC375

Herstellernummer

TC375

Hersteller

ABB

Länge:

92.71 mm

Breite:

17.5 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Höhe:

19.05 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC375 - Listello per fissaggio multiplo per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzato in poliammide 6.6, larghezza 17.5mm, lunghezza 93mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie