Startseite

ABB SPA - ABBTC347X TYRAP BAS.VITE 29X29MM POLY.6,6NE.UV1000 - TC347X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.58 mm

  • Breite - 28.6 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.6 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5000 ST

EAN

5414363058632

Artikelnummer

ABBTC347X

Herstellernummer

TC347X

Hersteller

ABB

Länge:

28.58 mm

Breite:

28.6 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9.6 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

8.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC347X - Base a 2 ingressi per fascetta di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, con fori di montaggio, dimensioni 29X29mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi