Startseite

ABB SPA - ABBTC345AX BASE 4VIE PA6,6 NERO UV AD.25,4X25,4 100 - TC345AX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.58 mm

  • Breite - 28.6 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363058595

Artikelnummer

ABBTC345AX

Herstellernummer

TC345AX

Hersteller

ABB

Länge:

28.58 mm

Breite:

28.6 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.2 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

5.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

Four-Way Adhesive Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and UV Resistant, Length of 28.6mm (1.13 Inches), Width of 28.6mm (1.13 Inches), Height of 5.7mm (0.22 Inches), Self-Adhesive Mounting Method, Bulk Pack