ABB SPA - ABBTC345A Befestigungssockel - TC345A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28.58 mm
Breite - 28.6 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Höhe - 5.7 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363058564
Artikelnummer
ABBTC345A
Herstellernummer
TC345A
Hersteller
ABB
Länge:
28.58 mm
Breite:
28.6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Höhe:
5.7 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0...65 °C