ABB SPA - ABBTC150X150AX BASETTA 38.1X38.1 500 PCS - TC150X150AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2500 ST
EAN
5414363058267
Artikelnummer
ABBTC150X150AX
Herstellernummer
TC150X150AX
Hersteller
ABB
Four-Way Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Length of 38.1mm (1.5 Inches), Width of 38.1mm (1.5 Inches), Height of 7.4mm (0.290 Inches), Self-Adhesive/Screw Mounting Method, #8 Screw, Mounting Hole Size of 4.3mm (0.169 Inches), Bulk Pack


