Startseite

ABB SPA - ABBTC142X BASETTA A SELLA NERA 500PCS - TC142X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC142X BASETTA A SELLA NERA 500PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23.42 mm

  • Breite - 14.29 mm

  • Höhe - 10.72 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363500278

Artikelnummer

ABBTC142X

Herstellernummer

TC142X

Hersteller

ABB

Länge:

23.42 mm

Breite:

14.29 mm

Höhe:

10.72 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Befestigungsart:

sonstige

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

schwarz

BASETTA A SELLA NERA 500PCS PER FASCETTE