Startseite

ABB SPA - ABBTC142-NDT Befestigungssockel - TC142-NDT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23.4 mm

  • Breite - 14.2 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

5415022188318

Artikelnummer

ABBTC142-NDT

Herstellernummer

TC142-NDT

Hersteller

ABB

Länge:

23.4 mm

Breite:

14.2 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Farbe:

blau

Höhe:

10.67 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Supporto a sella, Metodo di montaggio: VITE