Startseite

ABB SPA - ABBTC142 Befestigungssockel - TC142

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC142 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23.4 mm

  • Breite - 14.2 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363058229

Artikelnummer

ABBTC142

Herstellernummer

TC142

Hersteller

ABB

Länge:

23.4 mm

Breite:

14.2 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Farbe:

farblos

Höhe:

10.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC142 - Supporto a sella per fascette di larghezza fino a 7.6mm, realizzato in poliammide 6.6, con foro di montaggio, dimensioni 14.2x23.4mm, colore naturale, in confezione da 500 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie