Startseite

ABB SPA - ABBTC141-NDT Befestigungssockel - TC141-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC141-NDT Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17.02 mm

  • Breite - 11.1 mm

  • Höhe - 8.38 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5415022188301

Artikelnummer

ABBTC141-NDT

Herstellernummer

TC141-NDT

Hersteller

ABB

Länge:

17.02 mm

Breite:

11.1 mm

Höhe:

8.38 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Befestigungsart:

sonstige

Durchmesser Befestigungsloch:

3.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

blau

Supporti a sella. Metodo di montaggio: Vite