ABB SPA - ABBTC141 Befestigungssockel - TC141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 17.07 mm
Breite - 11.13 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.4 mm
Farbe - farblos
Packung
500 ST
EAN
5414363058205
Artikelnummer
ABBTC141
Herstellernummer
TC141
Hersteller
ABB
Länge:
17.07 mm
Breite:
11.13 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.4 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
8.33 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie