ABB SPA - ABBTC121-TB Befestigungssockel - TC121-TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 11.2 mm
Breite - 11.3 mm
Befestigungsart - mit Einsteckclip
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Höhe - 10.54 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363075028
Artikelnummer
ABBTC121-TB
Herstellernummer
TC121-TB
Hersteller
ABB
Länge:
11.2 mm
Breite:
11.3 mm
Befestigungsart:
mit Einsteckclip
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Höhe:
10.54 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie