Startseite

ABB SPA - ABBTC118-TB TYRAP ACC.MONT. RIVETTO 13X19MM BLU 1000 - TC118-TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19.1 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363058090

Artikelnummer

ABBTC118-TB

Herstellernummer

TC118-TB

Hersteller

ABB

Länge:

19.1 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

blau

Höhe:

15 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC118-TB - Base con rivetto integrato per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzato in poliammide 6.6, dimensioni 12.7x19.1mm, foro di montaggio 4,4mm, colore blu, in confezione da 1000 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie