Startseite

ABB SPA - ABBTC112-TB TYRAP BAS.VITE 9.5X19MM POLY. 6,6 NAT100 - TC112-TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19.1 mm

  • Breite - 4.8 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Höhe - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363058052

Artikelnummer

ABBTC112-TB

Herstellernummer

TC112-TB

Hersteller

ABB

Länge:

19.1 mm

Breite:

4.8 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Höhe:

4.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Miniature Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 19.1mm (0.75 Inches), Width of 9.5mm (0.374 Inches), Height of 4.8mm (0.189 Inches), Fillister-Head Screw Mounting Method