Startseite

ABB SPA - ABBTC1117 Befestigungssockel - TC1117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 205 mm

  • Breite - 15.9 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Höhe - 5.15 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363058045

Artikelnummer

ABBTC1117

Herstellernummer

TC1117

Hersteller

ABB

Länge:

205 mm

Breite:

15.9 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Höhe:

5.15 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC1117 - Listello per fissaggio multiplo per fascette di larghezza fino a 7.6mm, realizzato in poliammide 6.6, larghezza 15.9mm, lunghezza 206mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie