ABB SPA - ABBTC1102 Montagehalterung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 76 mm
Breite - 12.7 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363057956
Artikelnummer
ABBTC1102
Herstellernummer
TC1102
Hersteller
ABB
Länge:
76 mm
Breite:
12.7 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
2 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C