Startseite

ABB SPA - ABBTC106 Befestigungssockel - TC106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 19.1 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Höhe - 25.4 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

5414363057918

Artikelnummer

ABBTC106

Herstellernummer

TC106

Hersteller

ABB

Länge:

25.4 mm

Breite:

19.1 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Höhe:

25.4 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

229 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Codice Ordine: TC106 - Base a due viti per montaggio perpendicolare, adatta a fascetta di larghezza fino a 7.6mm, realizzata in poliammide 6.6, colore naturale, in confezione da 200 pezzi