ABB SPA - ABBTC105AP TYRAP BASE ALLUMINIO ADESIVA - TC105AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 13.2 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
5414363057901
Artikelnummer
ABBTC105AP
Herstellernummer
TC105AP
Hersteller
ABB
Länge:
25.4 mm
Breite:
13.2 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
sonstige
Höhe:
3.8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


