Startseite

ABB SPA - ABBTC105 Befestigungssockel - TC105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 13.2 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363057895

Artikelnummer

ABBTC105

Herstellernummer

TC105

Hersteller

ABB

Länge:

25.4 mm

Breite:

13.2 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

sonstige

Höhe:

3.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

102 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.9 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Einsatztemperatur:

-100...450 °C

Aluminum Mounting Plate, for Temperatures up to 450 Degrees Celsius (842 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 25.4mm (1.0 Inches), Width of 13.2mm (0.519 Inches), Height of 3.8mm (0.149 Inches), Screw Mounting With #10 Screw, Bulk Pack