Startseite

ABB SPA - ABBTC103 Befestigungssockel - TC103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 79 mm

  • Breite - 15.8 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

  • Höhe - 5.1 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363057871

Artikelnummer

ABBTC103

Herstellernummer

TC103

Hersteller

ABB

Länge:

79 mm

Breite:

15.8 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Höhe:

5.1 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

1 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 79mm (3.11 Inches), Width of 15.8mm (0.622 Inches), Height of 5.1mm (0.201 Inches), Screw Mounting Method, Bulk Pack