Startseite

ABB SPA - ABBTC101 Befestigungssockel - TC101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 12.7 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

  • Höhe - 3.2 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363057840

Artikelnummer

ABBTC101

Herstellernummer

TC101

Hersteller

ABB

Länge:

50 mm

Breite:

12.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Höhe:

3.2 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

1 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 50mm (1.98 Inches), Width of 12.7mm (0.50 Inches), Height of 3.2mm (0.126 Inches), Screw Mounting Method, #10 Screw