Startseite

ABB SPA - ABBTC050X050AX-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS - TC050X050AX-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12.7 mm

  • Breite - 12.5 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363057826

Artikelnummer

ABBTC050X050AX-C

Herstellernummer

TC050X050AX-C

Hersteller

ABB

Länge:

12.7 mm

Breite:

12.5 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

4.52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

Four-Way Adhesive Mini Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 12.7mm (0.50 Inches), Width of 12.7mm (0.50 Inches), Height of 4.52mm (0.178 Inches), Slot Width of 5.59(0.22 Inches), Self-Adhesive Mounting Method, 100 Pack