Startseite

ABB SPA - ABBTC050X050A-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS - TC050X050A-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12.7 mm

  • Breite - 12.5 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm

  • Höhe - 4.52 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363130062

Artikelnummer

ABBTC050X050A-C

Herstellernummer

TC050X050A-C

Hersteller

ABB

Länge:

12.7 mm

Breite:

12.5 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3 mm

Höhe:

4.52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

0...65 °C

Codice Ordine: TC050X050A-C - Base a 4 ingressi per fascette di larghezza fino a 3mm, realizzata in poliammide 6.6, autoadesiva con fori di montaggio, dimensioni 12.7X12.7mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi