ABB SPA - ABBTBW2700 SHRINK-KON TBW 3:1 D68,1 BARRA 1,2M BK - TBW2700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 68.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363109624
Artikelnummer
ABBTBW2700
Herstellernummer
TBW2700
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
68.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1.2 m
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


