Startseite

ABB SPA - ABBTBW1100 SHRINK-KON TBW 3:1 D27,9 BARRA 1,2M BK - TBW1100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 27.9 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

5414363109594

Artikelnummer

ABBTBW1100

Herstellernummer

TBW1100

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

27.9 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8.9 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

2.4 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

3 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: TBW1100 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBW, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 27.9mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie