ABB SPA - ABBTBW0750 SHRINK-KON TBW 3:1 D19,1 BARRA 1,22M BK - TBW0750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
5 ST
EAN
5414363109587
Artikelnummer
ABBTBW0750
Herstellernummer
TBW0750
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6.1 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


