Startseite

ABB SPA - ABBTBM9000 SHRINK-KON TBM 3:1 D228,6 BARRA 1,22M BK - TBM9000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 228.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 77 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363109518

Artikelnummer

ABBTBM9000

Herstellernummer

TBM9000

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

228.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

77 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

3 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: TBM9000 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBM, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 228.6mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie