Startseite

ABB SPA - ABBTBM4700 SHRINK-KON TBM 3:1 D119,4 BARRA 1,22M BK - TBM4700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 119.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 39.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363109495

Artikelnummer

ABBTBM4700

Herstellernummer

TBM4700

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

119.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

39.9 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.7 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: TBM4700 - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBM, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 119.4mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie