Startseite

ABB SPA - ABBTBM3500 SHRINK-KON TBM 3:1 D88,9 BARRA 1,22M BK - TBM3500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 88.9 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 30 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363109488

Artikelnummer

ABBTBM3500

Herstellernummer

TBM3500

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

88.9 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

30 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON TBM 3 1 D88 9 BARRA 1 22M BK