Startseite

ABB SPA - ABBTBM1500 Schrumpfschlauch sw - TBM1500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

5414363109440

Artikelnummer

ABBTBM1500

Herstellernummer

TBM1500

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

2.4 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON TBM 3 1 D38 1 BARRA 1 22M BK